※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80103 彫刻刀 キワ型(印刀) 三木章 26568386 80103 彫刻刀 キワ型(印刀) 三木章 26568386

彫刻刀 キワ型(印刀)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26568386 品番 80103
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
刃型キワ型(印刀) 規格寸法(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-09-28
用途:
仏像彫刻で使用
その他業種

初心者で趣味で始めました。研磨していくと短くなった刀の長さほど、木の柄を削って使用するので長く使用できるようです。メーカー希望価格より安いので、基本的な刀数を購入させていただきました。グリップがふといので使いやすいです。

対象商品:
26568438
2018-01-23
用途:
バードカービングの木彫りは機械掘りでなく彫刻刀で切り出ししています。
その他業種

地元の店で価格的に同等の別のメーカーのものを10数本使っています。違いはよくわませんが新しいので良く切れます。

対象商品:
26568422
2017-04-29
用途:
将棋駒彫りのため
その他業種

同じ三木章のキワ3oと仕上げ砥石と一緒に購入させてもらいました。素人の初心者ですので、また耐水ペーパー・ニス等を購入したいと思ってます。

対象商品:
26568438
2018-07-03
用途:
木の彫刻
農・林・水産業

刃の仕上げ状態は最悪でした。いわゆる、刃裏切れの状態でおまけに表も中仕上げ状態でした。最初切れ味は良かったのですが1日で目こぼれが起き切れなくなり、再研磨することになりました。再研磨後は切れ味も良く、急に切れなくなる事も無く満足しています。本体は良い製品ですので、仕上げ研磨の改善を望みます。

対象商品:
26568413
2017-04-28
用途:
将棋駒を彫ってみようと思いまして!
その他業種

三木章の印刃4.5o使っておりまして 3mmの印刃でキワ部分を彫るように購入しました。素人ですが使いやすいと感じております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする