※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明円筒分液ロートTFコック球栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)50 TGK品番0000-15-66-82 注文コード26568825 品番-
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥55,103
販売価格(税別)
50,094
この商品は容量・TGK品番など6種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)50 足管摺合19/38 球栓摺合15/25 仕様球栓PTFEコック付き、側管付き、目盛付き、下部摺合せ付き、目盛単位1cc単位(数字は10、20、30、40、50)、PTFEコックサイズ:13.5 TGK品番0000-15-66-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする