※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用分液ロート
共通円筒分液ロートTFコック球栓
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
500
TGK品番
0000-15-67-17
注文コード
26568965
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥35,610
販売価格(税別)
¥
32,373
バスケットに入れる
この商品は
容量・TGK品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
球栓PTFEコック付き、下部摺合せ付き、PTFEコックサイズ:20
TGK品番
0000-15-67-17
容量(mL)
500
足管摺合
19/38
球栓摺合
24/40