曜日別特売
RD311032 マイクロ秤量皿ロート TGK(東京硝子器械) 26569823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ秤量皿ロート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)68
内容量1箱(5個)注文コード26569823品番RD311032
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。
絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。
ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。

TGK品番0007-65-52-05幅(mm)32寸法(mm)口径:L33×W27、注ぎ口:外径Φ14×内径Φ10全長(mm)68高さ(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする