※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
TGK(東京硝子器械)の 密閉タンク
密閉タンク 把手型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26569848
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンパッキン(標準付属品)で密閉します。湿気を嫌う粉体や、揮発性の溶液の運搬・貯蔵に適します。
容量(L)
4.5
仕様
締金具数×3組
TGK品番
0021-32-04-10
高さ(mm)
約160(取手上部まで)
深さ(mm)
180
外径(mm)
約245(取手を含む)
内径(mm)
180