※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26569884 品番 PS-10
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,300
販売価格(税別)
23,000

ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています
。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。

容量(L)1 仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可) TGK品番0021-32-08-03 材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理 型式PS-10 質量(kg)0.6 内径×高さH(Φmm×mm)100×206 開口部(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする