MT880 蜂防護手袋 MT880 マックス[手袋] 26570093 MT880 蜂防護手袋 MT880 マックス[手袋] 26570093 MT880 蜂防護手袋 MT880 マックス[手袋] 26570093 MT880 蜂防護手袋 MT880 マックス[手袋] 26570093 MT880 蜂防護手袋 MT880 マックス[手袋] 26570093 MT880 蜂防護手袋 MT880 マックス[手袋] 26570093

蜂防護手袋 MT880

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード26570093 品番MT880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

立体縫製で優れた操作性を重視。甲側は蜂の毒針の長さ(一般に5〜7ミリといわれている)に対して、約2.5ミリのラッセルを2層にし、人工皮革でカバーした3層構造です。

材質
甲側:人工皮革、PUフィルム、ポリエステル
掌側:人工皮革
サイズM 用途防護用 入数(双)1 全長(cm)25.2 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)21.5 手の平幅(cm)10.5 アテ有無 袖口仕様マジック付ベルト
注意
※甲側のみが蜂に刺されにくい構造の商品です。
※蜂の種類など様々な状況下によって、絶対に刺されないものではありません。
※駆除ではなく、防護用の製品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
蜂駆除用
農・林・水産業

まだ、未使用ですが、これからの準備作業として購入しました。期待してます。

対象商品:
26570102
2023-09-01
用途:
草刈り時の安全確保
製造業

結構分厚く、あんしん。
流石にこれでは蜂の棘も通らんでしょう。

対象商品:
26570118
2020-10-20
用途:
スズメバチに刺されたエリアの草刈用
農・林・水産業

先日、ハウス横の狭い通路部を手苅りで草苅りをしていたところ、スズメバチに手を刺されたので、顔部を守るネットとともに購入しました。
役所の方でも、宇宙服の様な防護服を貸してくれるのですが、流石に厚すぎ(暑すぎ)て10分が限界(泣)
大きさで迷いましたが、大は小を兼ねると思い、LLを購入。
嵌めてみたしたが、問題なく手は入るし、鎌を握るのも問題無し。
因みに私の身長は175cmです。
次回、防護ネットとともに草苅りしたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする