※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
石英平底セパラフラスコ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
容量(mL)
500
300
500
1000
2000
3000
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26570243
品番
1210-500
参考基準価格(税別)
¥105,600
販売価格(税込)
¥115,060
販売価格(税別)
¥
104,600
バスケットに入れる
容量(mL)
500
TGK品番
0065-15-45-02
高さ(mm)
125
ツバ径(Φmm)
115
胴径(Φmm)
90
口径(mm)
85