間伐材 フラットファイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 26570276 品番 No.021K(78448)
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

間伐材パルプと古紙パルプを使用した地球環境にやさしいカラフルでスリムなフラットファイル。
CO2削減にもつながる間伐材マーク入りの商品です。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。
表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。
針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
古紙パルプ配合率70%再生紙と間伐材パルプ配合率20%を使用したフラットファイル。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。
豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。

種類フラットファイル ピンク 穴数2 タイプタテ型 収納枚数180 材質表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙、間伐材パルプ配合率20%)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) 規格A4S エコマーク認定認定 背幅(mm)18 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×230 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 039

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする