エコノミーフラットファイル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 26570303 品番 No.021E(79356)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

実用本位の薄型ファイルカード紙を使用したタイプの汎用フラットファイル。省資源とコスト削減を実現しました。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。
表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。

種類フラットファイル グリーン 穴数2 タイプタテ型 収納枚数150 規格A4タテ エコマーク認定認定 背幅(mm)17.5 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×230 材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙) 材質(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 039

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
塾のプリント綴じ
その他業種

表紙もしっかりしていて枚数も多く閉じることが出来る。

2025-02-16
用途:
塾のプリント綴じ
その他業種

表紙もしっかりしていて枚数も多く閉じることが出来る。

対象商品:
26570294
2023-02-03
用途:
書類のファイリング

しっかりしていて問題なく使用できます。やさしい色合いも◎

対象商品:
26570294
2021-04-08
用途:
書類のファイリング

ずっとこれを使っています。このお値段でこのクオリティならなんの文句もありません。送料無料まであとすこし・・・という場面ではこれを注文して調整するときもあります。

対象商品:
26570312
2021-03-31
用途:
書類のファイル
卸売・小売業

他社の商品と色々比較しましたが、価格・品質の点から
こちらの商品が良いと判断し、長年お世話になっています。

対象商品:
26570328
2020-10-15
用途:
データ保存で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

よくある形のファイルです。紙もしっかりした厚紙で、扱いやすいです。色も何色かあり、合わせて使用するとオフィスが片付きます。

対象商品:
26570294
2020-02-27
用途:
論文・資料の整理
教育・研究機関

背表紙の文字も書きやすいし満足です。梱包も問題ありませんでした。

対象商品:
26570303
2020-01-13
用途:
案件別ファイル
建設業・工事業

お客様に見られても安心のメーカー、プラス製で、お求めやすくリピート購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする