実用本位の薄型ファイルカード紙を使用したタイプの汎用フラットファイル。省資源とコスト削減を実現しました。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
表紙もしっかりしていて枚数も多く閉じることが出来る。
しっかりしていて問題なく使用できます。やさしい色合いも◎
ずっとこれを使っています。このお値段でこのクオリティならなんの文句もありません。送料無料まであとすこし・・・という場面ではこれを注文して調整するときもあります。
他社の商品と色々比較しましたが、価格・品質の点からこちらの商品が良いと判断し、長年お世話になっています。
よくある形のファイルです。紙もしっかりした厚紙で、扱いやすいです。色も何色かあり、合わせて使用するとオフィスが片付きます。
背表紙の文字も書きやすいし満足です。梱包も問題ありませんでした。
お客様に見られても安心のメーカー、プラス製で、お求めやすくリピート購入しています。