1240-2000 石英球形セパラフラスコ TGK(東京硝子器械) 26570469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石英球形セパラフラスコ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
容量(mL)2000
内容量1個注文コード26570469品番1240-2000
参考基準価格(税別)¥231,000販売価格(税込)¥253,000
販売価格(税別)
230,000

耐熱性に優れています。熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。耐薬品性があります。

容量(mL)2000TGK品番0065-15-45-44高さ(mm)180ツバ径(Φmm)115胴径(Φmm)170口径(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする