フラットファイル ノンステッチ 縦型(S)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB6 注文コード26570714 品番No.051N(78138)
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81
この商品はサイズ・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る

地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。

サイズB6 ピンク 収納枚数180 背幅(mm)18 外形寸法(縦×横)(mm)192×143 タイプ縦型 材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP) 種類フラットファイル エコマーク認定認定 穴数2 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 039

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26570608
2024-04-16
用途:
書類整理に
自動車・二輪車・自転車関連業

100円ショップで見つからなくてこちらで購入 しかも安いので満足です。

対象商品:
26570705
2022-03-01
用途:
個人ファイル用
株式会社 glow 様 (医療・福祉・介護関連業)

何店舗かネットでこのサイズを探していましたがお値段が高かったりでどうしようと思っていたところモノタロウさんにもこのサイズがあり、しかもお値段が安かったので即買うことに。   お値段が安かったのでどうなんだろーと心配しておりましたが商品にはなんの問題もなくお店に売ってあるものと変わりません。いいお買い物ができました

対象商品:
26570486
2021-06-29
用途:
事務処理

商品としては、悪くも無く普通に気にせずに使えます。

対象商品:
26570373
2020-07-23
用途:
普段使い
サービス業

一枚から購入できるので助かりました。縦型のA3はなかなか無いのでありがたいです

対象商品:
31517404
2021-03-12
用途:
書類の綴りに
有限会社ルーエ 様

普通に使えます。コスパは良いと思います。リピ買いしてます。

対象商品:
26570477
2019-03-03
用途:
事務書類整理用
サービス業

来年度用として色違いで購入。このメーカーは安価でも普通に支障なく使用できるので利用させて頂いてます。カラーも豊富で種類用途わけして使用します。
ひとつ、配送時単品注文したもので端が微妙に折れていたのが気になりました。梱包時少し気をつけて頂きたいかなと思いました。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。関係部署には注意喚起し今後の改善に努めます。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
26570565
2018-10-09
用途:
事務作業時
かっと はうす 嘉日 様 (サービス業)

書類の整理に利用しています。100枚位は楽にファイリング出来るので、重宝しています。

同じタイプで200枚位ファイリング出来る物もあればもっと助かります。

対象商品:
26570373
2021-06-15
用途:
盤に入れる図面用のファイル

物としては可もなく不可もなく。
ただ綴じる枚数が多くなってきた場合立てるとちょっと閉じた紙がずれてくる。

過去にあった10ファイルパックがなくなっていたので個別に頼んだのだが
ダンボールにそのまま入っていたので紙の端がめくれあがっていた。
パックのときは専用ビニール袋に包装されているのでそんなことはなかった。
ちょっと残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする