※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分析・環境・測定器具
TGK(東京硝子器械)の ガス採取/発生
TGK(東京硝子器械)の ガス採取器
ガス噴射管 太鼓形
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
フィルター外径(mm)
15
注文コード
26570776
品番
3906-15/1
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
この商品は
フィルター外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
JIS細孔の大きさ(μm)
100〜120
タイプ
太鼓形
フィルター外径(mm)
15
管外径(Φmm)
7
ろ過板の細孔記号
G1
ろ過速度
早い
目の粗さ
粗い
TGK品番
0079-09-51-01