※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分析・環境・測定器具
TGK(東京硝子器械)の ガス採取/発生
TGK(東京硝子器械)の ガス採取器
ガス噴射管 円筒形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26570943
品番
3908-10/2
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,229
販売価格(税別)
¥
8,390
バスケットに入れる
JIS細孔の大きさ(μm)
40〜50
タイプ
円筒形
フィルターサイズ(mm)
Φ10×20H
管外径(Φmm)
8
ろ過板の細孔記号
G2
ろ過速度
やや早い
目の粗さ
やや粗い
TGK品番
0079-09-51-22