フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 縦罫線タイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB4-E アイボリー 注文コード26571256 品番No.012NT(98213)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品はサイズ・色など46種類から選べます 他の種類を見る

横型(E) 縦罫線タイプ、地球環境にやさしいフラットファイル。
縦罫線なので、タテ使い用途に使いやすいタイプ。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。
表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。

サイズB4-E 種類フラットファイル アイボリー 穴数2 タイプ横型 収納枚数180 材質表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) エコマーク認定認定 背幅(mm)18 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)267×379 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 039

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26571292
2024-06-05
用途:
書類の整理に

昔からの定番で安心して使える良品です。
安価ですしモノタロウさんでは様々な色が揃っていて
有り難いです。

対象商品:
26571484
2021-12-12
用途:
A5のファイルは探してもない
株式会社Rainbow Create 様 (医療・福祉・介護関連業)

A5のファイルってホントあまり見かけないのですが、結構A4を半分にすることのほうが多く、とても助かっています。
そして、なによりがわがしっかりしているので、丈夫でありがたいです。

対象商品:
26571432
2021-07-17
用途:
書類の整理
株式会社澤渡製作所 様

普通のファイルで普通に使えます。
色の種類がもっとあると有り難いです。

対象商品:
26571168
2018-10-22
用途:
顧客ファイル作成
卸売・小売業

便利だけど値段が高い。
ここまでのサイズは文房具屋に売ってないから仕方ない。

対象商品:
26571308
2018-03-07
用途:
毎月の支出記録綴り用
サービス業

今回までコクヨを使用しており、予備をきらしてしまいこちらの商品を買ってみました。紙の材質が若干ざらつきがある位で何ら変わりもないので、よかったです。ただ、横型で横罫線タイプに比べ、全体的に金額が高いのはどうしてなんでしょうか

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
横罫線タイプの方を購入されるお客様が多いため、より大量に仕入れが可能になり、そこで出た価格メリットを販売価格に反映しているため
縦罫線タイプよりも安い価格で提供させていただいております。
縦罫線タイプに関しましては、まだまだ弊社の努力不足のところもあり、同じ価格まで下げることができないという理由がございます。
ご満足いただける価格で提供できるよう尚一層努力して参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする