曜日別特売
- PTFEセパラカバー TGK(東京硝子器械) 26571573

PTFEセパラカバー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード26571573品番-
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,490
販売価格(税別)
65,900

安定した耐薬品性を誇り、ガラス製カバーに比べて軽量で割れにくいため、安全にお使いいただけます。
ポート口は取替え可能で、様々なアクセサリーでニーズにぴったりの選択を可能にします。

口数5ツバ内径(Φmm)100TGK品番0079-15-43-01材質(溶接部)PTFEポートサイズ3/4"NPT主管垂直_24/40側管側管1:垂直_24/40、側管2:10_傾斜_24/40、側管3:10°_傾斜_19/38、側管4:10°×10°_24/40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする