No.021NW(79046) フラットファイル 厚とじ300 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26571588

No.021NW(79046) フラットファイル 厚とじ300 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26571588
No.021NW(79046) フラットファイル 厚とじ300 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26571588
No.021NW(79046) フラットファイル 厚とじ300 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26571588
No.021NW(79046) フラットファイル 厚とじ300 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26571588
No.021NW(79046) フラットファイル 厚とじ300 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26571588
No.021NW(79046) フラットファイル 厚とじ300 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26571588
No.021NW(79046) フラットファイル 厚とじ300 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26571588
No.021NW(79046) フラットファイル 厚とじ300 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26571588
No.021NW(79046) フラットファイル 厚とじ300 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26571588

フラットファイル 厚とじ300 ノンステッチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4タテ
グリーン
タイプタテ型
内容量1冊注文コード26571588品番No.021NW(79046)
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

地球環境にやさしい、カラフルでコピー用紙300枚が綴じれる厚綴じフラットファイル。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。
表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。

収納枚数300背幅(mm)28穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230サイズA4タテ材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)グリーンタイプタテ型種類フラットファイルエコマーク認定認定穴数2グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 039
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26571606
2021-09-11
用途: 書類整理

一冊だけ欲しかったので、大変助かりました。ありがたいのです。

対象商品 : 26571597
2019-07-04
用途: 決算後 経理事務の集計表のとじ込みに使用します。

幅広で使いやすく、安価なのがうれしいです。毎期 使用し始めました。

対象商品 : 26571588
2018-05-22
用途: 書類整理

厚めの書類をとじるのに最適です。
また、色の種類が豊富なところがうれしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする