※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
DN100 セパラフラスコ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26571616
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,970
販売価格(税別)
¥
42,700
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
TGK品番
0079-15-47-16
タイプ
摘要びん型
胴径(Φmm)×高さH(mm)
125×130
ツバ内径(Φmm)
100
ツバ外径(Φmm)
140