フラットファイル 厚とじ300 ノンステッチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA5タテ グリーン 注文コード26571703 品番No.041NW(88376)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120
この商品はサイズ・色など27種類から選べます 他の種類を見る

地球環境にやさしい、カラフルでコピー用紙300枚が綴じれる厚綴じフラットファイル。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。
表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。

収納枚数300 背幅(mm)28 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)220×163 サイズA5タテ 材質表紙/ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具/100%再生ポリプロピレン(PP) グリーン タイプタテ型 種類フラットファイル エコマーク認定認定 穴数2 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 039

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26571703 No.041NW(88376) 26571904 No.041SW(87565) フラットファイル 厚とじ500 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] フラットファイル 厚とじ500 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 1冊 179 税込197 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26571606
2021-09-11
用途:
書類整理

一冊だけ欲しかったので、大変助かりました。ありがたいのです。

対象商品:
26571597
2019-07-04
用途:
決算後 経理事務の集計表のとじ込みに使用します。

幅広で使いやすく、安価なのがうれしいです。毎期 使用し始めました。

対象商品:
26571588
2018-05-22
用途:
書類整理

厚めの書類をとじるのに最適です。
また、色の種類が豊富なところがうれしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする