フラットファイル 厚とじ500 ノンステッチ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 26571868 品番 No.022SW(87995)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

地球環境にやさしい、カラフルでコピー用紙500枚が綴じれる厚綴じフラットファイル。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。
表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。

サイズA4-E 種類フラットファイル ブルー グリーン購入法適合 穴数2 タイプヨコ型 収納枚数500 材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP) エコマーク認定認定 背幅(mm)53 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)215×312 エコマーク認定番号16 112 039

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
会社用
株式会社山岸 様 (サービス業)

厚めの感じでよいです。使いやすいです。色も選べるので良い感じです。

対象商品:
26571825
2022-10-06
用途:
書類の整理
株式会社 真鍋機械工業所 様

とても良いです。この商品の存在を知らず、キングファイルを使用してました。軽くて、助かります。

対象商品:
26571825
2021-12-15
用途:
資料作成に使用
教育・研究機関

パイプファイルにまとめようかか紙ファイルにまとめようかと悩ましい資料が多く、また、持ち運びには軽量化を優先したくて困っていました。しっかりした厚みの紙ファイルですから500枚の用紙も耐えられそうです。

対象商品:
26571843
2021-03-28
用途:
毎月の日報の整理
株式会社健美舎 様 (運輸・通信業)

毎月の日報数が多くなり 店舗などで通常に販売されているものでは幅が狭く収まりきらなくなり こちらで購入するようになりました。
カラーも数種類あるので 翌月は違う色にして 間違わないようにしたりしています。
これからも 随時リピートしていきます。

対象商品:
26571834
2020-09-14
用途:
書類整理に
鉱業

思っていたより幅が広かった…。今回はこんなに幅は要らなかった…。紙の書類は年に1度くらいしかまとめることがないので使うのは来年春になるかな。当事務所の書類だと以前は厚とじとかとか使っていたが今後はこれでよいかも。実物を確認出来てよかった。

対象商品:
26571825
2020-10-07
用途:
製造情報のファイル
株式会社はせがわ技研 様 (サービス業)

即納されたのですぐに仕分け作業に取り掛かれ助かりました。

対象商品:
26571868
2020-04-21
用途:
伝票の整理に

厚みがあるタイプのファイルは大きな文房具屋さんに行かないと
買えないので注文しました。このご時世通販で買えるのは大変便利です。

対象商品:
26571825
2019-05-13
用途:
資料のファイリング
松村英樹法律事務所 様 (その他業種)

100円ショップの伸びるファイルと比べて,造りは多少しっかりしていますが,収容量は変わりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする