No.025D(89158) フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26572053

No.025D(89158) フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26572053
No.025D(89158) フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26572053
No.025D(89158) フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26572053
No.025D(89158) フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26572053
No.025D(89158) フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26572053
No.025D(89158) フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26572053
No.025D(89158) フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26572053
No.025D(89158) フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26572053
No.025D(89158) フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具] 26572053

フラットファイル ダブルとじ具 ノンステッチ

(2件のレビュー)
ピンク
内容量1冊注文コード26572053品番No.025D(89158)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

1冊で2種類の書類を分けて保存できるフラットファイル。
とじ具が、綴じた書類に干渉しにくくなっています。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。
表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。

サイズA4S種類フラットファイルピンク穴数2タイプタテ型収納枚数180材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定背幅(mm)18穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×235グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 039
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26572035
2024-02-19
用途: 関連した書類の整理
カネモ株式会社農・林・水産業

すごく使いやすいです。関連性のある書類を整理するのに役立ちます。
A4の横向きのダブルとじ具のタイプがあればさらにいいです。ファイルの量が半分になります。
ぜひ作ってください

対象商品 : 26572035
2022-12-14
用途: 事業者ごとの書類整理
農・林・水産業

A5の用紙もとじることが出来ると最高です。
片方はA4サイズ 片方はA5サイズが2段でとじることが出来ると最高です。
一つのファイルでその事業者の情報が一目でわかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする