壁掛式暖房 脱衣所温風ヒーター (温風/送風切替) リモコン付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26572796 品番DFX-RJ12(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。

消費電力(W)1200 用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。 仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度) 質量(kg)4 風量調整(送風)3段階、(温風)2段階 タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26572796
2017-12-27
用途:
メーカー推奨用途(脱衣所暖房用)
ショップJ.M.C 様

幼児がいるので床置き式等の暖房器具はやけどをさせる恐れが有りますがこれは壁掛け式でそう言った恐れがないので床置き式に比べて少々割高でしたが購入しました。
取付は簡単で動作も良好です、温度設定が出来るのも良いですね。
ただ鉄製の取付パネルを製品背面に無理に取り付けてあったので弓なりに曲がっていました。
そのままでは壁に取り付け出来ないので真っ直ぐに修正して取り付けました。
本体をセットして下部の蝶ネジを締め付ければ完了なのですが蝶ネジを締め付けると上部の引っかけ部分が少し浮き上がり本体がカタカタ揺れます、思案しましたが本体上部の取付部の本体側に少し堅めの5ミリ厚程度のスポンジを挟み取り付けました、これでガタはなくなりました。
構造的に蝶ネジを締め付けると本体が少し持ち上がるのが問題です、逆に蝶ネジを締め付けると本体を下の方へ引っ張る構造であればガタもなく取り付け出来ます。
本体の不具合ではなく取付方法で若干の問題があったので☆一つ減らしました。
製品としては満足です。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする