画像準備中

COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26573426 品番CFP07CF-8.5 M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥513,000
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。
シンプルで経済的。

用途
食品、飲料
薬品、歯科医療機
窒素発生機
工作機械のエアー源
印刷、塗装
その他
潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)80 制御圧力(MPa)0.7〜0.85 ドライヤなし 定格出力(kW)0.75[1] 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 騒音値(dB)52 タンク容量(L)25 幅(mm)625 高さ(mm)760 奥行(mm)540 質量(kg)71 タイプ- 空気取出口G1/4×1 ボールバルブおねじ 運転制御方式圧力開閉器 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm625×540×760
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34655905
2014-10-22
用途:
エアサンダー使用
個人のお客様

想像以上に静かでパワフルでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする