U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 研磨(空圧)
U-TOOLS (埼玉精機)の サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダーΦ123mm(専用パット)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26573593
品番
U-551MP-LPH
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
レギュレーター付き ハード・ソフトパッド各1枚付き
パッド
パッドベース+LPハード
用途
塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
全長(mm)
172
質量(kg)
0.69
高さ(mm)
75
口金
1/4PT
ねじ径(mm)
パッド:5/16-24UNF
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
空気消費量(L/min)
340
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
123