M 角型袋 自立式 モノタロウ 26573645 M 角型袋 自立式 モノタロウ 26573645 M 角型袋 自立式 モノタロウ 26573645 M 角型袋 自立式 モノタロウ 26573645

角型袋 自立式

(295件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26573645 品番M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる角型バッグです。丈夫なベルト付き。

容量(L)約182 寸法(mm)約550×550×600 用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業など。 材質PP 淡緑 サイズM 質量(g)約840 商品タイプ本体
注意
※用途以外での使用はやめてください。
※角ばった物、硬い物、重い物を入れると破れる恐れがあります。
※材質の性質上、太陽光等で劣化する場合がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26573645 M 82201676 180L 角型袋 自立式 フレコン生地仕様 モノタロウ 角型袋 自立式 フレコン生地仕様 モノタロウ 1個 1,498 税込1,648 フレコン生地仕様の品質向上商品へ切替

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:224
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 295
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
農作業

うっかり日の当たるところへおいていたら 2か月でボロボロになった 注意表示があれば良いのにと思います 金額が安いので相応がもしれないが残念なかいものでした

2025-09-09
用途:
ハウス内のゴミや草の入れ物
農・林・水産業

1年間ハウスで使用していると、外側の生地が劣化してボロボロになりました。おそらくハウス内高温と紫外線によるものかと思います。UV対策された生地での製品を望みます。

2024-12-07
用途:
草取り時の草集め
サービス業

草取り時の草集めに使用しています
今までは45Lのゴミ袋に入れて集めていましたが
堆肥化するのでゴミ袋が無駄になる(穴があく等で再使用できない)
もう少し大きいのが良いと思っていましたが
大きすぎると運搬が大変なので、この大きさが丁度良いです。

対象商品:
26573654
2024-12-11
用途:
ガラ入れとして
医療・福祉・介護関連業

丈夫でたくさん入ります。骨もシッカリしているので自立して使いやすい。

2024-10-23
用途:
木の剪定で出た枝や木の集積用
教育・研究機関

椎の木や桜や他の木の枝の剪定に使っています。知人からこれくらいの大きさだと、市で行っている「みどりのリサイクル」に車に積んで出せると聞いたので購入しました。今までは車の後ろにシートを敷いて清掃センタ−にもっていってましたが袋ごと積めるので便利ですね。

対象商品:
26573654
2024-08-26
用途:
事務所の塗装工事時に不織布車カバーの現場での収納に 中と大
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

新しいから綺麗な緑色でお客様方の評判も良かった ワゴン用のカバーは大きい方、軽普通車用のカバーは中ぐらいの大きさで 各5台分づつ用意して 使い終わったらその中に入れる、すべてが新しいので使ったカバーをその中に入れ 使いまわしても問題なく問題も起きず終わりました。お日様に弱いと思うのでたたんで日の当たらない場所にしまってまた活躍する日まで。
 最初は小も買いましたが小さすぎて今回は使用せず、小は軽い材料や道具を入れて運ぶのに使ってみようと思います。

対象商品:
26573636
2024-07-08
用途:
素人の剪定作業
製造業

約3か月前に26573654(Lサイズ)を購入し使い勝手や耐久性も良かったので,持ち運びに便利なSサイズを追加購入しました。狭い木々の間を運びながら移動するにはSサイズがちょうど良く,Lサイズと使い分けて作業効率が上がりました。低価格ですが特に不満な点もなく,もっと早く購入していれば良かったと思っています。

対象商品:
26573636
2024-09-17
用途:
剪定作業

商品は他で売っているものと何ら変わらないと思います。15%Offで購入したので、安く買えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
自立型とは、中に金具又はプラスチックで固定されて倒れないようになっているのですか?
回答:
芯材が入っており、自立し倒れない仕様となっております。
1人が参考にしています
2021-01-28
質問:
S・M・Lの「耐荷重」はどれぐらいか。
回答:
耐荷重は下記となります。
注文コード 26573636 S 約150Kg
注文コード 26573645 M 約200s
注文コード 26573654 L 約250kg
11人が参考にしています
2021-01-28

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする