S バケツ PVC製 スプリング入り モノタロウ 26573663 S バケツ PVC製 スプリング入り モノタロウ 26573663 S バケツ PVC製 スプリング入り モノタロウ 26573663 S バケツ PVC製 スプリング入り モノタロウ 26573663

バケツ PVC製 スプリング入り

(90件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26573663 品番 S
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。

寸法(Φ×高さH)(mm)300×350 容量(L)25 用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。 材質PVC クレイ サイズS 質量(g)約250 商品タイプ本体
注意
※用途以外での使用はやめてください。※角ばった物、硬い物、重い物を入れると破れる恐れがあります。※材質の性質上、太陽光等で劣化する場合がありますのでご了承ください。

大容量なのに小さく畳める!
留め具を外して広げる 広げた状態

畳んだ状態からバケツを組み立てるのは、紐にひっかかっている留め具を外すだけ。
パっとバケツ内のスプリングが伸びて、すぐに自立させられます。
畳む際も骨組みを抜くような面倒な作業はいりません。
イメージ画像はMサイズで、この他にSサイズ、Lサイズがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:287
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 90
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
家庭菜園の草刈り作業用
製造業

抜いた雑草や刈った作物残渣を入れておくのに使用。取っ手が二か所についているので運搬はしやすい。耐光性は低いと思われるので、作業後は日光の当たらない場所に保管するように気を付けている。

1人が参考にしています
2025-09-25
用途:
内装工事(壁紙)
インテリアマキ 様

軽くて大きさが手ごろです。90Lのごみ袋にすっぽり入れることができ
ごみ捨てが楽です。

1人が参考にしています
2025-11-10
用途:
落ち葉清掃
農・林・水産業

なぜ400×500を出さないのだろうか。45リットルゴミ袋にピッタリなのに

4人が参考にしています
2025-05-26
用途:
庭木の手入れ
不動産業

今のところ問題なく使えています。ただ以前から同様のバケツを使用しいていましたが、どうしても上下の針金が布を破いて飛び出しています。それがなければよいのにと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
26573672
2025-07-27
用途:
現場
建設業・工事業

使ってみた感想は使いやすくゴミ袋の90リットルを使ってしています。

2024-10-09
用途:
庭木等の剪定くず等の収集作業時
農・林・水産業

価格も手頃、容量、大きさ等もハンドで持ち回しが出来て助かっている。

1人が参考にしています
2024-11-28
用途:
剪定
サービス業

使っているうちに破れてバネの針金が出てきますが、安いので買い替えればよいと思ってリピートしています。

対象商品:
26573688
2024-11-29
用途:
ガーデニングに使う
美容室関戸 様 (サービス業)

近くのホームセンターで買った品物とサイズ一緒なので購入しましたが補強の針金弱く粗悪品
値段はホームセンターより高価で失敗です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
中に水を入れても漏れたりしない防水加工仕様の商品でしょうか。
回答:
現場等で出たごみや、余った資材などを入れる用途の商品となり、水には対応しておりません。
3人が参考にしています
2021-08-04
質問:
破れにくい仕様の商品でしょうか。
回答:
角ばった物、硬い物、重い物を入れると破れる恐れがあります。
3人が参考にしています
2021-08-04
質問:
紫外線に強い仕様の商品でしょうか。
回答:
材質の性質上、太陽光等で劣化する場合がありますのでご了承ください。
1人が参考にしています
2021-08-04

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする