曜日別特売
SGR100CTP パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシア 26573697

パイプシステム用キャスター 自在式

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)455
内容量1個注文コード26573697品番SGR100CTP
参考基準価格(税別)¥2,833販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様自在車キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)エラストマー車輪径(Φmm)100取付高(mm)128車輪幅(mm)27ストッパーなし許容荷重(daN)60偏芯(mm)32軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車質量(g)455トラスコ品番787-9121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38652135
2022-05-28
用途: タイヤラックに取り付けするため
農・林・水産業

ゴムの箇所を締め付け径を大きくするとピッタリはまりました。

対象商品 : 26573706
2021-02-22
用途: 移動テーブル組立
製造業

イレクターパイプに打ち込むだけで取付完了です。とても手軽で助かります。

対象商品 : 38652135
2018-04-20
用途: 水産工場
有限会社カネキ木村水産

この商品は、音が静かで工場内でのしように適してます

対象商品 : 38652135
2014-08-19
用途: セル作業台の製作

大きさ、高さが理想的で良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする