パイプシステム用キャスター 自在式

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26573706 品番 SGR75CTP
参考基準価格(税別)¥2,466 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様自在車 キャスタータイプ差し込み式キャスター 材質(車輪)エラストマー 車輪径(Φmm)75 取付高(mm)101 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 許容荷重(daN)55 偏芯(mm)25 軸径T(mm)23.5 材質(本体)スチール 形状自在車 質量(g)395 トラスコ品番787-9113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38652135
2022-05-28
用途:
タイヤラックに取り付けするため
農・林・水産業

ゴムの箇所を締め付け径を大きくするとピッタリはまりました。

対象商品:
26573706
2021-02-22
用途:
移動テーブル組立
製造業

イレクターパイプに打ち込むだけで取付完了です。とても手軽で助かります。

対象商品:
38652135
2018-04-20
用途:
水産工場
有限会社カネキ木村水産 様

この商品は、音が静かで工場内でのしように適してます

対象商品:
38652135
2014-08-19
用途:
セル作業台の製作

大きさ、高さが理想的で良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする