石膏ボード用シート連結ねじ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本×20巻) 注文コード 26573846 品番 APN3941HD ブロンズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
長さ(mm)41.0 頭部径(Φmm)8.5 線径(Φmm)2.72 仕様国土交通省大臣認定品 ブロンズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26573837
2020-05-01
用途:
ボードのビス止め
ムラマツ巧建 様 (建設業・工事業)

12ミリ、9ミリと、共に入りがなかなか良いと思います。

対象商品:
37570671
2015-08-25
用途:
ボード張り

値段も手頃で注文しましたが、箱を開けるとビスが連結シートから外れてバラのビスのようになっていました。運送時になったかわかりませんが、戻すのに手間がかかりました。次回も注文してみてバラになってないようであれば継続購入したいと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3870:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする