固定(正方プレート) ゴム車

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26573943 品番 SKM-T-100VS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)95×106 取付ピッチ(mm)73×73(70×70) 取付高(mm)144 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 質量(kg)0.87 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)144 偏心E(mm)- プレート寸法X×Y(mm)95×106 許容荷重(N[kgf])1200[122] 始動力(daN)10.8 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70) 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34701633
2016-11-26
用途:
台車の保守

取付寸法が自在車と同じ物を探していたので購入しました。品質的にも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする