電磁定量ポンプEHNシリーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26574083 品番EHN-B11VHMR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,800
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。

仕様
新たにマルチ継手構造を採用しました。
特殊なナットによりチューブ接続時のよじれがありません。
制御機能
(コントローラ)設定:マニュアル、EXT/デジタル入力運転 カウンター1:n n=1〜999、分周n:1 n=1〜999
設定方法:操作キー3個、STOP:接点入力時ポンプ停止(コントローラの設定を変更することで接点入力時にポンプを作動させることも可能です)
最大吐出量(mL/min)38 最大吐出圧力(MPa)1 ホース口径(Φmm)4×9or4×6 電源電圧(V)AC100〜240 50/60Hz 単相 液温範囲(℃)0〜40 付属品チャッキバルブ(CA-1)、ブレードホース(Φ4×Φ9 PVC製3m) 材質ポンプヘッド/PVC、バルブ/ハステロイC276、バルブシート/EPDM、バルブガイド/PVC、ガスケット/PTFE、Oリング/EPDM、ダイヤフラム/PTFE+EPDM(EPDMは非接液) ストローク(mm)0.5〜1.0(50〜100%) タイプ標準型 寸法L(mm)202 寸法H(mm)189 電流(A)0.8 消費電力(W)20 寸法d(mm)81.5 寸法a(mm)14 バルブの有無(エアー抜き)有 寸法e(mm)25 表示LCD 4桁 運転状態、設定値等 寸法l(mm)32 寸法W(mm)100 有効径(Φmm)(ダイヤフラム)10 寸法b(mm)90 寸法J(mm)16 寸法h(mm)88 使用周囲温度(℃)0〜40 コントローラー/入力パルス・STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ 寸法c(mm)154 寸法g(mm)47 寸法f(mm)21 寸法i(mm)7 寸法k(mm)10 寸法m(mm)6.2 寸法n(mm)88 寸法o(mm)5 ストローク数(spm)1〜360 運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択 適合ホースΦ4×Φ9mm 材質記号VH コントローラー型式Rタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26574083 EHN-B11VHMR 59832626 EHN-BN11VSMR 画像準備中 電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
洗浄曹への薬剤添加
株式会社サンフーズ 様 (製造業)

早速取り付けました。問題なく稼働しました。満足しています。

対象商品:
89827115
2022-12-28
用途:
植物の栽培管理システムのテスト
アトラス株式会社 様 (農・林・水産業)

テスト用に必要になったが、注文後在庫がなくキャンセルされた。メーカーから直接出荷のためか、在庫情報が正確でない。改善してほしい。他のルートでは入手できた。

1人が参考にしています
対象商品:
26574092
2017-02-09
用途:
井水処理凝集剤注入

ホース取り付け時の捻じれ解消改善は有効でしたが、前製品に比べ外径寸法が増加他機との干渉が起きてしまいました。代替機選定の場合の難しさを感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
36843432
2017-11-24
用途:
機械のメンテ
サイダ設計 様

とても良い商品です、納期対応もよくまた次回も購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36843432
2013-08-25
用途:
浴室の滅菌用(次亜塩素補給用)

他の薬注ポンプメーカーよりも安価ですが寿命の方が心配です。
あと、故障した際の整備部品もあれば尚良いと思います。
薬注ポンプとしては値段的にも満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする