曜日別特売
モチテツキロート90 持ち手付きロート TGK(東京硝子器械) 26574714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

持ち手付きロート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
足径(Φmm)×足長(mm)11×15
TGK品番0419-09-25-15
内容量1個注文コード26574714品番モチテツキロート90
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,091
販売価格(税別)
1,901

一枚板での一体形成は電解研磨仕様です。持ち手は穴付きのため収納に便利です。
足部の空気抜き加工で移し替えがスムーズにできます。
内径30~87mmは細口試薬びん(30ml)およびビューレットにも対応します。

材質SUS304TGK品番0419-09-25-15板厚(mm)1持ち手長さ60mm内径(mm)87足径(Φmm)×足長(mm)11×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする