※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ハイパック 中子付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1550
注文コード
26574766
品番
S-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,190
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1550
材質
中子:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
TGK品番
0419-22-42-13
型式
S-230
外形寸法(mm)
232×167×58
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26574766
S-230
10069622
S-230
ハイパック(仲子付き)
千羽鶴印(エンテック)
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました