※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
TGK(東京硝子器械)の 保存缶
80保存缶 SUS304製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
約300
注文コード
26575615
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,240
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
容量(mL)
約300
仕様
80(はちまる)タイプ
TGK品番
0419-32-03-90
サイズ
大(浅)
外径×高さH(Φmm×mm)
82×83
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26575615
-
06857024
#1014-85
保存缶(ネジブタ式)
オオモリ
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました