※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
TGK(東京硝子器械)の 寸胴鍋/タンク
水栓蛇口付きタンク
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26575649
品番
300
参考基準価格(税別)
¥46,420
販売価格(税込)
¥50,552
販売価格(税別)
¥
45,956
バスケットに入れる
容量(L)
21
材質
本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、蛇口本体:真鍮、蛇口パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、サイズ15A
TGK品番
0419-32-04-46
高さ(mm)
300
タイプ
300型
材質(フタ)
SUS304
内径(mm)
303