※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水栓蛇口付きタンク

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26575658 品番 330
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥61,964
販売価格(税別)
56,331
容量(L)28.2 材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、蛇口本体:真鍮、蛇口パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、サイズ15A TGK品番0419-32-04-47 高さ(mm)330 タイプ330型 材質(フタ)SUS304 内径(mm)333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする