※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
TGK(東京硝子器械)の 寸胴鍋/タンク
ソケット付タンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26575685
品番
280
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥31,908
販売価格(税別)
¥
29,007
バスケットに入れる
耐薬品性にすぐれています。
容量(L)
15
仕様
蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2)
TGK品番
0419-32-04-51
材質
本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)
高さ(mm)
280
タイプ
280型
材質(フタ)
SUS304
内径(mm)
280