取替用レンジフィルター15回分

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15枚) 注文コード26575797 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ライン付きなのでまっすぐにカットできキレイに取付けできます。間口60cmのレンジフードで15回分です。余ったフィルターはくるくる丸めて収納できます。

使用場所換気扇まわり 幅(mm)460 長さ(m)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26575797
2021-01-26
用途:
作業場のダフトのカバーに使用
株式会社ミノリ 様

必要な大きさにカットが出来るし、ラインも入っているので扱いやすいです。

対象商品:
26575797
2020-10-12
用途:
業務用エアコンのフィルター
大和工業株式会社宮津事業所 様

業務用天井吊り型室内機の中にダストが溜まりすぎて、性能低下を起したことがあり、従来のフィルターだけでは、フィルター不足と感じ、この不織布フィルターを追加して使い始めた。粉塵の多い場所なので、熱交換器のフィンにダストが溜まったが、ある程度緩和されたと思う。

対象商品:
26575797
2019-01-27
用途:
コンビニのフライヤーの上の換気扇フィルターに使用
有限会社塩谷 様 (卸売・小売業)

業務用の換気扇なんで幅が5センチ足りないので継ぎ足して使いました。幅広の商品あるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする