- 温泡 ONPO 炭酸湯 アース製薬 26576226 - 温泡 ONPO 炭酸湯 アース製薬 26576226 - 温泡 ONPO 炭酸湯 アース製薬 26576226 - 温泡 ONPO 炭酸湯 アース製薬 26576226 - 温泡 ONPO 炭酸湯 アース製薬 26576226 - 温泡 ONPO 炭酸湯 アース製薬 26576226

温泡 ONPO 炭酸湯

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(45g×20錠) 香りハーブ生姜の香り、はちみつ生姜の香り、とうがらし生姜の香り、ゆず生姜の香り 注文コード26576226 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は香り・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

日本人に親しまれてきた香りを4種詰合せた炭酸タイプの入浴剤。
温泉成分(炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウム)と炭酸ガスが温浴効果を高め、血行を促進し、肩こり・腰痛・冷え症に効果があり、1日の疲れをやわらげます。
湯上がり後もポカポカ感が持続します。湯色:有色透明。
葛根&生姜成分配合(保湿成分)
【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
【医薬部外品】
古くから日本人に親しまれてきた「生姜」。さまざまな生姜の香りをブレンドし、4種類の香りを詰め合わせた炭酸タイプの入浴剤です。炭酸ガスが温浴効果を高め血行を促進します。

香りハーブ生姜の香り、はちみつ生姜の香り、とうがらし生姜の香り、ゆず生姜の香り 湯の色ハーブ生姜の香り:ハーバルグリーンの湯色(透明)5錠/はちみつ生姜の香り:ハニーレッドの湯色(透明)5錠/とうがらし生姜の香り:ホットオレンジの湯色(透明)5錠/ゆず生姜の香り:ジンジャーイエローの湯色(透明)5錠 効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症 成分コハク酸、デキストリン、PEG6000、ケイ酸Ca、カッコンエキス、ショウキョウエキス、エタノール、BG、流動パラフィン、香料、(+/-)青1、黄4、黄5、赤102 シリーズ温泡 使用の目安お風呂のお湯200Lに本品1錠(45g)を入れ、溶かしきってから入浴してください。 有効成分炭酸水素Na、乾燥硫酸Na、炭酸Na 使用場所浴室 アズワン品番65-0423-25 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26576217
2025-07-02
用途:
作業終了後のお風呂タイムに使用しています。
有限会社タイセー物流 様 (運輸・通信業)

いつも使っていて安心と信頼の気持ちいいお風呂タイムを感動です。
また、必ずリピート購入させて頂きます。

2025-02-03
用途:
お風呂に

説明文にあるように確かに炭酸が出ている時刺激臭があります。炭酸がなくなっても少し鼻に刺激があります。もう少し時間をおいて入浴してみます。

対象商品:
48713464
2021-09-11
用途:
家庭のお風呂に使っています
サンワコーポレーション 様 (その他業種)

炭酸泡入浴剤いいですね。泡がいつまでも残っていて炭酸の効果で癒されます。が匂いがきつい種類のものもありますので、当方は匂いがあまりしない同じ種類の炭酸入浴剤を注文しています。店頭で売ってる炭酸入浴剤とは異なりますね。身が詰まっているでんしょうか。量が多いのでしょうか。家庭用としては1回ごとに1個入れて使うには多すぎるので半分に割って使っていますが、固いですので割るのが大変です。半分に割れることができるように改善希望です。

対象商品:
48713464
2021-05-12
用途:
リラックスできる
製造業

毎日お風呂に入れてとてもリラックスできます。香りも気に入りました

対象商品:
69336033
2020-11-28
用途:
毎日のお風呂
株式会社MonotaRO 様

薔薇の香りで超リラックスできます。
心も体も癒されますよ。

対象商品:
48713473
2020-10-27
用途:
入浴時に
その他業種

今まで使用していた入浴剤と違い、お湯が透き通っているのと、匂いが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする