※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
TGK(東京硝子器械)の 保存缶
ラボコンテナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26576279
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,250
販売価格(税込)
¥16,608
販売価格(税別)
¥
15,098
バスケットに入れる
試料採取物の現状保管運搬移送などに最適です。フタは2箇所のフックで固定できます。取手は可倒式で運びやすく、収納保管時に便利です。
容量(L)
約12.2
TGK品番
0419-32-07-92
材質
SUS304
タイプ
470型
本体寸法(mm)
468×254×122H
板厚(mm)
0.7