※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角タンク パッキンフック付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)12.6 注文コード26576419 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,460
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)12.6 仕様パッキンフック付き、シリコンパッキン使用 TGK品番0419-32-08-16 材質SUS304 品番24 タイプ手付き 内形寸法(mm)240×240×240H

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26576419 - 46660724 24cm UK パッキンフック付角キッチンポット YUKIWA(ユキワ/三宝産業) UK パッキンフック付角キッチンポット YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 1個 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする