※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
TGK(東京硝子器械)の 寸胴鍋/タンク
角タンク パッキンフック付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26576437
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,860
販売価格(税込)
¥45,936
販売価格(税別)
¥
41,760
バスケットに入れる
容量(L)
25
仕様
パッキンフック付き、シリコンパッキン使用
TGK品番
0419-32-08-18
材質
SUS304
品番
30
タイプ
手付き
内形寸法(mm)
300×300×300H