※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 加熱/冷却機器
TGK(東京硝子器械)の ドライ/クール/ウォーターバス
ウォーターバス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26576455
品番
WB-210
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,712
販売価格(税別)
¥
7,920
バスケットに入れる
一枚絞り加工で使用材も厚く、耐久性にすぐれています。
容量(L)
4.5
TGK品番
0419-32-08-22
材質
SUS304
型式
WB-210
タイプ
手付き
外形寸法(mm)
220
内形寸法(mm)
210×130H