スッキーリ! トイレ用

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(400mL) 注文コード 26576488 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

「逆さボトル」だから最後の1滴まで強力消臭。液残りゼロで消臭し続けるトイレ用置き型消臭剤です。
●唯一(※メーカー消臭芳香剤において)の逆さボトルだから最後の1滴まで強力消臭
【優美なナチュラルラベンダー】
・穏やかなフローラルに、ナチュラルなラベンダーの香りを合わせたいやされる香りです。
●逆さボトルで上から下に液が落ちるから、液残りゼロで香り続ける
●3種の消臭剤がトイレのイヤなニオイを強力消臭
●天然精油配合により、上質な香りが楽しめる
●使用期間は、1.5ヵ月から3ヵ月です。(温度や使用環境により変動します。)
【品名】消臭・芳香剤
【用途】トイレ用

使用方法
(1)下容器をしっかり固定しながら、ボトルを横に倒すようにしてはずす。
(2)ボトルの口部を上にし、キャップをはずして捨てる。※下容器の揮散マット、ボトルについている中栓と芯は取りはずさない。
(3)ボトルの口部を上にしたまま、下容器をしっかりセットする。
(4)セット後は、ボトルが上になるようにして、安定した場所に置く。
【剥がし方で選べる2WAYパッケージ】
(1)上のパッケージを残す場合:あけ口から「STOP」までを開き横のミシン目に沿って下部分を剥がす
(2)全部剥がす場合:あけ口から上まであける
●使用期間:1.5ヵ月から3ヵ月(温度や使用環境により変動します。)
※必ずボトルが上になるようにセットしてください。
香り優美なナチュラルラベンダー 用途トイレ用 成分香料(天然精油配合)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤) トラスコ品番818-5073 容量400mL シリーズスッキーリ!トイレ用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×174×66 使用場所トイレ アズワン品番64-1140-42 危険物の類別非危険物 使用期間1.5ヵ月から3ヵ月
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※誤飲に注意
※本品は飲めない。子供や第三者の監督が必要な方がいるご家庭では誤飲に注意する。
※用途以外に使用しない。
※高温、直射日光を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所で使用、保管する。
※使用中は安定した場所に置き、倒れないようにする。
※ボトル内の液がなくなっても、下容器に液が溜まっている場合があるので注意する。
※ボトルだけを持ち上げない。液がこぼれることがある。
※液がこぼれた場合、シミ・変色の原因になることがあるので、すぐに拭き取る。
【応急処置】
※内容液が手についたり、目に入った場合はすぐに水で十分に洗い流す。また、誤って飲んだ場合は、大量の水を飲ませるなどの処置をした後、異常のある場合は医師に相談する。

商品説明動画

トイレのスッキーリ!Sukki-ri!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
工場トイレ

価格が安く、匂いの持ちも長いので繰り返し購入しています。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

いい香りです。さかさボトルは残量がみやすくて、安心感があります。使いやすいです。

対象商品:
26576472
2024-08-20
用途:
食品工場にて使用
製造業

他社製品を使用してましたが、最後まで使用できず・・
口コミを見てこちらの製品にしました。
届くのが楽しみです
期待をこめて★★★★★五つ!

2024-11-08
用途:
トイレの芳香剤
卸売・小売業

最後までスッキリ使えました。
掃除担当者の推薦です。

1人が参考にしています
対象商品:
26576472
2024-05-04
用途:
トイレの気になるニオイ対策
自動車・二輪車・自転車関連業

製品自体はトイレの気になるニオイ対策用に使っており、ニオイがきつくなく、しっかり消臭効果もあるため気に入っています。送料の調整時に補充用として購入することが多いです。

1人が参考にしています
対象商品:
48715406
2024-07-06
用途:
トイレ芳香
田中青果 様 (卸売・小売業)

逆さの使用は最後まで使えていいです。香りもとてもいいです

対象商品:
26576472
2024-06-28
用途:
トイレ

いつも使っています。
逆さにして使うので中の液体を全部使い切ってくれるから無くなったのがわかりやすい

対象商品:
73536978
2023-12-25
用途:
自宅のトイレの消臭剤
その他業種

この香りが大好きです。近所のお店をあちこち探しても売っていなくて他の商品で代用しましたが満足出来ません。モノタロウで買えることがわかり今度からはこちらで購入します。見た目も可愛くてお気に入りです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする