※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ヘラ/さじ/トング
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用さじ(スプーン)
ひしゃく ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
250
注文コード
26577715
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
素早く凍結できるので、術中迅速診断用の凍結切片作製に最適です。
材質
SUS304
TGK品番
0419-32-22-28
容量(mL)
250
上径(Φ)×高さH(mm)
108×42
柄長さ(mm)
298
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26577715
-
87124493
250cc
18-8 スープレードル
AG(赤川器物製作所)
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました