ファブリーズ 消臭芳香剤 置き型 靴箱用 ピュアクリーンの香り 本体 付け替え 各種

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(130g) 注文コード 26577818 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

W消臭ゼリーがしっかりニオイを吸収 W消臭とは、1つ目の消臭成分がアンモニアや酸性のニオイを消臭した上に、2つ目の消臭成分で硫黄系のニオイを消臭します。
消臭効果は1.5〜2ヶ月持続します(使用状況により変わります)
スペースに合わせて、置き方が選べます

商品タイプ付替 香りピュアクリーンの香り 用途消臭:靴箱用 シリーズファブリーズ 使用場所靴箱 アズワン品番64-1214-41 危険物の類別非危険物
注意
<使用上の注意>※用途以外には使用しないでください。
※本品は食べられません。
※ジェルの誤飲等を避けるため、幼児の手の届かない所に置いてください。
※白っぽい固まりや液状のものが見えることがありますが、性能上は問題ありません。
※液状成分を含んでいますので、カバーを下にして置かないでください。
※製品を振らないでください。内容物がとびでることがあります。
※内容物がこぼれた場合はすぐに拭き取ってください。
※直射日光の当たる所や、温度が40度を超える所での保管、使用は避けてください。
※電化製品の上などでは、熱くなることがありますので使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26577818
2022-07-18
用途:
靴箱の消臭

近くのお店に置いてなかったのでモノタロウさんで購入しました。
好みの香りなので気に入っています(^▽^)/

対象商品:
26577802
2020-07-20
用途:
梅雨の時期の靴箱
アユース矯正歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

CMの効果を期待して買ってみましたが、そんなに爽やかではありませんでした。しかし臭いは抑えられてると思います。

対象商品:
26577802
2018-04-27
用途:
下駄箱の消臭

色んな消臭剤を使用しましたが、本製品の効果には驚いています。

2017-09-05
用途:
寮の靴箱

靴箱を開けた時の何とも言えない悪臭が消えて良い香りになった。
効果も長続きするし必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする