TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用カゴ/バスケット
クリーンバスケットSUS304製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26577968
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,841
販売価格(税別)
¥
7,128
バスケットに入れる
持ち手を内側に倒し、物を入れたまま積み重ねが出来ます。
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
370×315
仕様
両手付き、取手なし,メッシュ5マス/吋(インチ約25.4mm)線径0.6mm
TGK品番
0419-32-26-04
寸法(mm)
370×315×100H
タイプ
浅-B