TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用カゴ/バスケット
パンチング遠心脱水ざる
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26577977
品番
HF-PD-45-3
参考基準価格(税別)
¥37,820
販売価格(税込)
¥41,186
販売価格(税別)
¥
37,442
バスケットに入れる
フリーズドライ食品などに使用される遠心脱水機にかけられる製品です。食品の洗浄後の脱水に最適です。
従来仕様されていたプラスチック製品に比べ、破損等による異物の混入が無く、より丈夫で衛生的な製品です。
材質
SUS304
形状
角型
仕様
取っ手把手タイプ(Bタイプ)
TGK品番
0419-32-28-29
型式
HF-PD-45-3
質量(g)
約2540
穴径(Φmm)
3
寸法(cm)
45×28×33