※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンチング浅型ざる

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26578038 品番 HF-PA-48-3
参考基準価格(税別)¥36,470 販売価格(税込) ¥39,716
販売価格(税別)
36,105

AB溶接接合仕上で1枚加工方法です。合わせ部分がないので衛生的です。アミのほつれ線材の切れ等がないため異物混入をふ防ぎます。金網製より耐久性があります。

材質SUS304 形状角型 TGK品番0419-32-28-43 型式HF-PA-48-3 穴径(Φmm)3 寸法(cm)48×21×36 取手ツリ手タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする